ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの タスキ型 安全ベスト
タスキ型安全ベストショート丈
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色(本体)
ブルー
サイズ
フリー
注文コード
20056253
品番
5920014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
反射材のみの安全ベスト。着丈が短いので安全帯も邪魔にならない。メッシュがない分、夏涼しい。
種類
タスキ型
サイズ
フリー
用途
電鉄作業、安全帯着用作業に最適。
材質
(反射材)塩化ビニール
テープ幅(mm)
50
テープ地色
ブルー
着丈(cm)
40
色(本体)
ブルー
丈区分
ショート丈