5920009 タスキ型安全ベスト ミズケイ 20056305

タスキ型安全ベスト

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚色(本体)ピンクサイズフリー注文コード20056305品番5920009
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

反射材のみの安全ベスト。メッシュがない分、夏涼しい。

用途警備・保安に最適。着丈(cm)52テープ幅(mm)50テープ地色ピンク色(本体)ピンク材質(反射材)塩化ビニールサイズフリー種類タスキ型

商品説明動画

タスキ型安全ベスト
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-11
用途: 触車防止
東武鉄道株式会社運輸・通信業

安価の割には、素材がしっかりしていてとても満足です。再度購入しました。

対象商品 : 18568752
2024-09-14
用途: 現場における作業時に
イムラ設計

今まで使っていたものと同じであったので違和感はなかった。

対象商品 : 18568768
2023-06-15
用途: 作業時
その他業種

ベスト程、暑くないですし、導入して良かったです。満足です。

対象商品 : 18568752
2022-08-10
用途: 軌道内作業時
建設業・工事業

他の商品は生地が薄く、機械等を使用すると切れたり・ほころびてしまい、耐久性が悪いが
この商品は大丈夫そうです。

対象商品 : 18568777
2021-04-12
用途: 道路での作業
サービス業

しっかりしていてよかったです。
毎日使用しても数年間は使えそうです。

対象商品 : 20056305
2019-06-19
用途: 作業時
製造業

ピンクのベストが目立ってて、わかりやすくてとても良いです。
夏場の暑い日でも、着用面積が少ないので、抵抗なく着れます。
購入してよかったです。

対象商品 : 18568768
2018-10-13
用途: 設備工事
建設業・工事業

腰ベルトの上に来るので道具の出し入れの邪魔にならず使いやすいです。
強度も十分です

対象商品 : 18568752
2017-06-29
用途: 現場仕事で
建設業・工事業

作りもしっかりしていて、見た目の高級感?もあり大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする