タスキ型安全ベスト

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 色(本体)ブルー サイズフリー 注文コード20056339 品番5920004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は色・サイズ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

反射材のみの安全ベスト。メッシュがない分、夏涼しい。

着丈(cm)52 テープ幅(mm)50 テープ地色 色(本体)ブルー 用途警備・保安に最適。 材質(反射材)塩化ビニール サイズフリー 種類タスキ型

商品説明動画

タスキ型安全ベスト
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
触車防止
東武鉄道株式会社 様 (運輸・通信業)

安価の割には、素材がしっかりしていてとても満足です。再度購入しました。

対象商品:
18568752
2024-09-14
用途:
現場における作業時に
イムラ設計 様

今まで使っていたものと同じであったので違和感はなかった。

対象商品:
18568768
2023-06-15
用途:
作業時
その他業種

ベスト程、暑くないですし、導入して良かったです。満足です。

対象商品:
18568752
2022-08-10
用途:
軌道内作業時
建設業・工事業

他の商品は生地が薄く、機械等を使用すると切れたり・ほころびてしまい、耐久性が悪いが
この商品は大丈夫そうです。

対象商品:
18568777
2021-04-12
用途:
道路での作業
サービス業

しっかりしていてよかったです。
毎日使用しても数年間は使えそうです。

対象商品:
20056305
2019-06-19
用途:
作業時
製造業

ピンクのベストが目立ってて、わかりやすくてとても良いです。
夏場の暑い日でも、着用面積が少ないので、抵抗なく着れます。
購入してよかったです。

対象商品:
18568768
2018-10-13
用途:
設備工事
建設業・工事業

腰ベルトの上に来るので道具の出し入れの邪魔にならず使いやすいです。
強度も十分です

対象商品:
18568752
2017-06-29
用途:
現場仕事で
建設業・工事業

作りもしっかりしていて、見た目の高級感?もあり大変満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする