AVケーブル(RCAピンプラグ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20056408 品番KM-V9-10K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,360
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブルです。

長さ(m)1 トラスコ品番818-3934 ブラック 質量(g)78 コネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3 ケーブルOFC採用 コネクタ24金メッキ アズワン品番64-0885-71 ケーブル径(Φmm)4.0×10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20056408 KM-V9-10K2 21126010 KM-V9-10K3 AVケーブル サンワサプライ AVケーブル サンワサプライ 1本 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:668

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20056435
2019-08-26
用途:
イベント機材貸出
若水会歌謡道場 様 (サービス業)

機材接続でしたが、機能的に問題なく、使用できました。

対象商品:
20056435
2016-12-19
用途:
オーディオ取付時に必要

やすくてちょうど良い価格帯となっているため
次回も注文したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする