ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト反射70mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20056427
品番
5917607
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅広反射テープ採用で視認性アップ。
用途
警備・誘導に最適。
材質
(反射材)塩化ビニール
サイズ
フリー
種類
ベスト型
テープ幅(mm)
70