5917702 安全ベスト反射ショート丈70mm ミズケイ オレンジ イエロー 20056445

5917702 安全ベスト反射ショート丈70mm ミズケイ 20056445 5917702 安全ベスト反射ショート丈70mm ミズケイ 20056445

安全ベスト反射ショート丈70mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20056445 品番5917702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

幅広反射テープ採用で視認性アップ。安全体も邪魔にならないショート丈

種類ベスト型 用途警備・誘導に最適。 材質(反射材)塩化ビニール テープ幅(mm)70 テープ地色イエロー 着丈(cm)40 色(本体)オレンジ 丈区分ショート丈

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする