ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
安全ベスト反射ショート丈70mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20056463
品番
5917706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅広反射テープ採用で視認性アップ。安全体も邪魔にならないショート丈
種類
ベスト型
用途
警備・誘導に最適。
材質
(反射材)塩化ビニール
テープ幅(mm)
70
テープ地色
イエロー
着丈(cm)
40
色(本体)
オレンジ
丈区分
ショート丈