ミズケイ
ミズケイの 安全ベスト・タスキ
ミズケイの 安全ベスト
ミズケイの ベスト型 安全ベスト
カモフラ安全ベストエキサイト迷彩(F)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20056479
品番
5941021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
メッシュ部分が迷彩柄でクールな安全ベスト。
色(本体)
黒
テープ地色
緑
用途
警備・誘導に最適。
材質
(反射材)塩化ビニール、(メッシュ)ナイロン
サイズ
フリー
テープ幅(mm)
50
着丈(cm)
58
胴回り(mm)
950〜1300