ディスプレイケーブル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)0.75 注文コード20056636 品番KB-CHD1507K2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はケーブル長など7種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)0.75 仕様モールド/金メッキピン/複合同軸/ツイストペア グレー 規格UL2919 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器 ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド フェライトコア- 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19055338
2022-11-12
用途:
プロジェクター接続
教育・研究機関

しっかりした作りであり丈夫で長持ちしそうです。良い製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする