サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの D-Sub15ピンケーブル
ディスプレイケーブル
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20056645
品番
KB-CHD1510K2
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
10
仕様
複合同軸/モールドコネクタ/金メッキピン
色
グレー
構造
ツイストペア
コネクタ形状
ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種
(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器
ケーブル
UL2919
ケーブル外径(Φmm)
9
シールド
2重シールド
アズワン品番
64-0882-90
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス - オス