サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの D-Sub15ピンケーブル
ディスプレイケーブル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20056663
品番
KB-CHD1520K2
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
20
仕様
複合同軸/モールドコネクタ/金メッキピン
色
グレー
構造
ツイストペア
コネクタ形状
ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)
対応機種
(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器
ケーブル
UL2919
ケーブル外径(Φmm)
9
シールド
2重シールド
アズワン品番
64-0882-92
フェライトコア
あり
変換タイプ
オス - オス