ディスプレイケーブル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20056688 品番 KB-CHD157K2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ケーブル長(m)7 仕様複合同軸/モールドコネクタ/金メッキピン グレー 構造ツイストペア コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコン(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/プロジェクタ/テレビ(切替器)各社切替器 ケーブルUL2919 ケーブル外径(Φmm)9 シールド2重シールド アズワン品番64-0882-97 フェライトコアあり 変換タイプオス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19055338
2022-11-12
用途:
プロジェクター接続
教育・研究機関

しっかりした作りであり丈夫で長持ちしそうです。良い製品と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする