サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの 切替器/分配器/コンバーター
サンワサプライの ディスプレイ切替器/分配器
高性能ディスプレイ分配器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20057047
品番
VGA-SP4
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
信号の増幅・安定化処理をIC制御化し大幅にノイズを低減させた高性能モニタ分配器。
温度範囲(℃)
稼働時/5〜40
保存時/‐20〜60
分配数
4
付属品
ミニD-sub(HD)15pinオス・オス仕様ストレート全結線1.8m×1本、 ACアダプタ(DC9V 300mA)、取扱説明書、保証書
適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つ機種。 各社ディスプレイ ※走査周波数が複数の固定モードのみに対応するディスプレイはパソコン側のリフレッシュレートをディスプレイが表示可能なリフレッシュレートに合わせてご利用ください。(Apple Studio Displayなど)
材質
スチール
質量(g)
570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×80×25
消費電流(mA)
120
インターフェース
入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、出力1.ミニD-sub15pin(メス)×4
湿度範囲
0〜80%(結露なきこと)
周波数帯域(MHz)
(映像)350(-3db)
最大解像度
2048×1536ドット(60Hz対応)
アズワン品番
64-0876-25
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
注意
※画像信号の劣化につきましては使用環境、使用機器、その他のケーブルのグレードなどにより非常に異なりますので保証できるものはありません。パソコン本体-ディスプレイを直接接続した場合の映像レベルが分配器を挿入した接続状況でも表示できる映像レベルとなります。