PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248

PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248
PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248
PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248
PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248
PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248
PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248
PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248
PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248
PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248
PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248
PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248
PRS-K50K プロジェクタースクリーン(机上式) サンワサプライ 20057248

プロジェクタースクリーン(机上式)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード20057248品番PRS-K50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800

使うときだけ簡単に設置できる、机上式プロジェクタースクリーンです。
収納時はスリムでコンパクトなため、会議テーブルの上に置いてあっても邪魔になりません。
軽量なので持ち運ぶ際も容易です。

サイズ対角線/50型相当材質(スクリーン部)フィルム系質量(kg)1.41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×95×860(スクリーン部:1017×792)設置方式机上式アスペクト比4:3

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20057223
2017-02-04
用途: 会議/プレゼン等の際の資料内容を写すために使用。
シンデン株式会社製造業

購入したプロジェクタースクリーンはコンパクトで使い勝手も良く重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする