ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
アール・エフ・ヤマカワ
スモール研修用デスクU ループ脚
RFJD2-6045W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
20057346
品番
RFJD2-6045W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュな研修用デスク。組み立て後は底のアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
幅(mm)
600
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ棚・脚部・フック:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
質量(kg)
8.3
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×700
均等耐荷重(kg)
(天板)50・(棚)5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥2,350
沖縄地方
数量1につき
¥4,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
スクール&セミナーデスク
イノウエ(ファニチャー)
¥
7,790
(2)
研修用デスク W750×D500
アール・エフ・ヤマカワ
¥
9,590
スモール研修用デスクU L字脚
アール・エフ・ヤマカワ
¥
7,890
(1)
フラットデスク
ナカバヤシ
¥
4,590〜
(32)
研修デスク
サンワダイレクト
¥
9,690
バスケットへ
エコノミーテーブル W1200×D600
アール・エフ・ヤマカワ
¥
7,990
(14)
教室用机
LION (ライオン事務器)
¥
19,900
シンプルデスク
サンワダイレクト
¥
5,990〜
(4)
平机 KH
不二貿易
¥
19,900〜
(2)
会議テーブル
モノタロウ
¥
6,590〜
(17)
ミーティングテーブル
LION (ライオン事務器)
¥
11,900〜
(3)
軽量作業台
モノタロウ
¥
8,990〜
(30)
片袖机
イノウエ(ファニチャー)
¥
21,900
(8)
バスケットへ
上棚付きデスク
YAMAZEN(山善)
¥
16,900
ミーティングテーブル
モノタロウ
¥
8,990〜
(7)
パソコンデスク
サンワサプライ
¥
8,990
(5)
バスケットへ
両袖机
イノウエ(ファニチャー)
¥
22,900〜
片袖机
イノウエ(ファニチャー)
¥
23,900
(4)
バスケットへ
講義用デスク
ナイキ
¥
34,900〜
【軽量作業台】ワークテーブル耐荷重200kg・折りタタミタイプ・ポリエステル天板
山金工業
¥
18,900〜
(4)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
オフィス家具
デスク・テーブル
研修・学習用デスク
学習机・研修机
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「スモール研修用デスクU ループ脚」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品