スモール研修用デスクⅡ ループ脚
スタイリッシュな研修用デスク。組み立て後は底のアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
高さ(mm)700
奥行(mm)450
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ棚・脚部・フック:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
均等耐荷重(kg)(天板)50・(棚)5
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
デスク・テーブル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20057346 | RFJD2-6045W | 67320619 | RFJD3-6045W |
![]() |
スモール研修用デスクⅢ W600×D450 ループ脚 | アール・エフ・ヤマカワ | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
20057355 | RFJD2-6045N | 67320628 | RFJD3-6045N |
![]() |
スモール研修用デスクⅢ W600×D450 ループ脚 | アール・エフ・ヤマカワ | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
20057364 | RFJD2-1245N | 67320637 | RFJD3-1245N |
![]() |
スモール研修用デスクⅢ W1200×D450 ループ脚 | アール・エフ・ヤマカワ | 1台 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |