プロジェクター台(高さ調節可能)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20057397 品番PR-5
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。
AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。
天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。
中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。
下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。
ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。
中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。

総耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902 質量(kg)18.5 天板寸法(mm)550×400 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アズワン品番64-0849-91

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする