プロジェクター台(角度調節可能・鍵付き収納)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20057415 品番PR-7N
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

天板をスライドさせるとプロジェクターの準備ができます。
プロジェクターの角度調節をした状態で収納できます。
プロジェクターを収納した状態で鍵を掛けることができます。
天板にノートパソコンを設置しプロジェクターを接続した際のケーブル配線に便利なスリットが、天板下背面にあります。
本体にAV機器や書画カメラなどを収納可能です。
中棚のうち1枚は高さ変更が可能です。

総耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×485×935 適合(スクリーンホルダー)PR-7H 質量(kg)30 天板寸法(mm)485×460 材質(天板)スチール(メラミン焼付塗装) アズワン品番64-0844-54 材質(キャビネット)スチール(メラミン焼付塗装)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする