曜日別特売
TS MC DISC A-M 4" スコッチブライト メタコンディスク 3M(スリーエム) 20058578

スコッチブライト メタコンディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度180
内容量1箱(25枚)注文コード20058578品番TS MC DISC A-M 4"
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

100mm電動サンダー用に。
素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。
スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。
取り外しが簡単。
水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。
3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。

用途
目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。
外径(mm)100穴径(Φmm)16厚さ(mm)4粒度180砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする