スコッチブライト メタコンディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度400 注文コード20058596 品番TS MC DISC S-SF 4"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥42,800
この商品は粒度など5種類から選べます 他の種類を見る

100mm電動サンダー用に。
素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。
スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。
取り外しが簡単。
水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。
3MキュービトロンUTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。

外径(mm)100 穴径(Φmm)16 厚さ(mm)4 粒度400 用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。 砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/min)3780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする