RFMT-1575W-BONUM-BLACK BONUMミーティングセット 4人用 アール・エフ・ヤマカワ 20059279 RFMT-1575W-BONUM-BLACK BONUMミーティングセット 4人用 アール・エフ・ヤマカワ 20059279 RFMT-1575W-BONUM-BLACK BONUMミーティングセット 4人用 アール・エフ・ヤマカワ 20059279

BONUMミーティングセット 4人用

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード20059279 品番RFMT-1575W-BONUM-BLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

商談スペースや小規模ミーティングルームに適したミーティングセット4人用。使い勝手のよいシンプルなミーティングテーブルW1500×D750が1台とBONUMループ脚チェアが4脚のセット。テーブル天板はキズの付きにくいメラミン樹脂化粧仕上げです。チェアは、背座がPP樹脂製で汚れてもお手入れ簡単、スチールのループ脚で安定感があります。
*テーブルは組み立て式、チェアは完成品です。
*セット内容:ミーテイングテーブルW1500×D750×1台、BONUMチェア×4脚

高さ(mm)700 間口(mm)1500 奥行(mm)750 セット内容ミーテイングテーブルW1500×D750×1台、BONUMチェア×4脚 材質【テーブル】天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、【チェア】背・座:PP、脚部:スチール(粉体塗装)、コネクター:合成樹脂 ホワイト×ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:1500×750×700、チェア:515×530×804(S440) 均等耐荷重(kg)(天板)40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,490 / 税込 ¥7,139
沖縄地方数量1につき ¥7,760 / 税込 ¥8,536
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20059358
2021-12-22
用途:
来客用・ミーティング用
サービス業

椅子は大きく、座りやすい。
椅子は、黒、机は、ダークで、落ち着いた色合いで、部屋にマッチしている。

1人が参考にしています
対象商品:
20059358
2022-04-05
用途:
ミーティング
有限会社川西電工 様

価格が セットでの値段に驚きました。
なかなか しっかりしていて 満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする