AA6510 リフォーム用羽子板セット タナカ 20062315

 

AA6510 リフォーム用羽子板セット タナカ 20062315
AA6510 リフォーム用羽子板セット タナカ 20062315
AA6510 リフォーム用羽子板セット タナカ 20062315
AA6510 リフォーム用羽子板セット タナカ 20062315
AA6510 リフォーム用羽子板セット タナカ 20062315

リフォーム用羽子板セット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード20062315品番AA6510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

既存建物の桁や胴差と梁を接合する場合に、外壁に孔開けなどの加工をしなくても施工が可能です。
横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。

材質オメガ丸座金70/JIS G 4051 S20C 相当、W羽根U/JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ZボルトM12×125/JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品専用ビスTBB75/3本、専用ビスTBA-654本、平ワッシャー表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする