タナカ
W羽子板ボルトーⅡ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20062324
品番
AA3001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
管柱相互の両引き、または横架材相互の両引きに使用します。
材質
(板部)JIS G 3131 SPHC、(ボルト部)JIS B 1180及び JIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)
付属品
六角ボルトM12(L=240)
寸法(mm)
40×385×3.2(t)
規格
Zマーク金物
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C