タナカ
登り梁ジョイント 6510
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20062437
品番
AA1651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
6.5寸~10寸勾配用の梁専用接合金物です。
付属品
M12ボルト(L=140)、M12ナット、専用角ビットビスTBA-65/4本、40角座金
種別
右のみ
材質
JIS G 3131 SPHC
寸法(mm)
45×135×55×4.5(t)
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
注意
※本製品は梁受け機能はありません。あり掛けなど仕口加工を行ったうえで使用してください。