曜日別特売
AF5H65ET 偏芯座金付ボルトⅡ タナカ 20063243

偏芯座金付ボルトⅡ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード20063243品番AF5H65ET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト部)JIS B1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当付属品六角ナットM16スプリングワッシャー寸法(mm)M16×650表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする