※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タナカ
アンカーボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
付属品
六角ナットM16
六角ナットM12
六角ナットM16
寸法(mm)
M16×350
M12×360
M16×350
M16×550
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20063295
品番
AA3421ET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
ねじ径
M12
寸法(mm)
M16×350
付属品
六角ナットM16
材質
JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当
表面処理
エコートWH処理
RoHS指令(10物質対応)
対応