- マイレックスZベース シーカ・ジャパン 20064013

マイレックスZベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4L×2缶) 注文コード20064013 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

主剤と硬化剤の化学反応により硬化する2成分形のシーリング材で、引張応力の低い低モジュラスタイプです。
硬化後は耐候性・耐久性・動的追従性に優れます。
ガラスまわりに使用可能で撥水汚染が生じません。

適合マイレックスZカラーマスター ホワイト 規格G・F25LM (IB-2-10030) 比重1.20 外観(硬化剤)ペースト状、(基材)ペースト状 押出し性5秒(5℃)、3秒(23℃) 弾性復元性(%)94 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 混合比基材:硬化剤:専用カラーマスター=100:8.3:3.0 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JSIA-027004) 可使時間(時間)【1・2・11・12月製造】6(5℃)、2(23℃)、-(35℃)、【3・4・9・10月製造】-(5℃)、5(23℃)、-(35℃)、【5・6・7・8月製造】-(5℃)、10(23℃)、3(35℃) 適合プライマー(新設のアルミ・ガラス・コンクリート)No.85、(改修用途、アルミ・ガラス・コンクリート)No.90 タックフリータイム(時間)【1・2・11・12月製造】4(23℃)、【3・4・9・10月製造】10(23℃)、【5・6・7・8月製造】30(23℃)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする