適合マイレックスZカラーマスター
色ステンカラー
規格G・F25LM (IB-2-10030)
比重1.20
外観(硬化剤)ペースト状、(基材)ペースト状
押出し性5秒(5℃)、3秒(23℃)
弾性復元性(%)94
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比基材:硬化剤:専用カラーマスター=100:8.3:3.0
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(JSIA-027004)
可使時間(時間)【1・2・11・12月製造】6(5℃)、2(23℃)、-(35℃)、【3・4・9・10月製造】-(5℃)、5(23℃)、-(35℃)、【5・6・7・8月製造】-(5℃)、10(23℃)、3(35℃)
適合プライマー(新設のアルミ・ガラス・コンクリート)No.85、(改修用途、アルミ・ガラス・コンクリート)No.90
タックフリータイム(時間)【1・2・11・12月製造】4(23℃)、【3・4・9・10月製造】10(23℃)、【5・6・7・8月製造】30(23℃)