※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の 典礼用品
今村紙工の ご祝儀袋
高級和紙金封 赤白7本花結び 短冊付 3P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3枚)
注文コード
20064856
品番
2653-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
高知県の土佐和紙を使用しており、和紙特有の風合いある商品です。
用途
一般的なお祝い事に使えるのし袋です。
その他
販売単位:1パック3枚
材質
高級和紙(土佐和紙)
タイプ
短冊:御祝、無地2枚
対応
中袋:有
サイズ(mm)
185×105
対象地域
対応:全国共通