※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの 番重・コンテナ本体
カラー番重
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
32.7
種別
A型 大 グリーン
注文コード
20066507
品番
本体 A型 大
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
部署別・作業別などで色分けして使用できます。
種別
A型 大 グリーン
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
643×417×160
色
グリーン
容量(L)
32.7
アズワン品番
3-4866-02