※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの 番重・コンテナ本体
カラー番重
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
16.9
種別
B型 大 ピンク
注文コード
20066543
品番
本体 B型 大
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥6,270
販売価格(税別)
¥
5,700
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
部署別・作業別などで色分けして使用できます。
種別
B型 大 ピンク
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
643×417×90
色
ピンク
容量(L)
16.9
アズワン品番
3-4867-03