※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの キッチン・調理用品
アズワンの バット・番重・コンテナ
アズワンの 番重・コンテナ本体
カラー番重
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
16.6
種別
A型 小 ブルー
注文コード
20066559
品番
本体 A型 小
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥4,103
販売価格(税別)
¥
3,730
バスケットに入れる
この商品は
容量・種別
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
部署別・作業別などで色分けして使用できます。
種別
A型 小 ブルー
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
574×388×105
色
ブルー
容量(L)
16.6
アズワン品番
3-4868-01