minimal GOOD
minimal GOODの 動物用品
minimal GOODの ハウス/ケージ/サークル
minimal GOODの ハウス
うさぎのうたた寝ハウス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20067769
品番
MR-409
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
100%天然素材だけで丁寧に作り上げた、夏は涼しく、冬は暖かいハウスです。
かじったり、こわしたりしてストレス解消にも適しています。
材質
本体:ワラ・ラタン・竹、ヒモ:麻
質量(g)
700
規格
天然素材
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×210
対象動物
うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物