曜日別特売
B47-05S 5P 吸着デプスフィルターディスク アズワン 20068196

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吸着デプスフィルターディスク

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送25日以内出荷とは
種別B47-05S 5P Φ47mm 1~10um
B47-05S 5P Φ47mm 1~10um
B47-10C 5P Φ47mm 0.9~4um
B47-60C 5P Φ47mm 0.3~0.6um
B47-10S 5P Φ47mm 0.9~4um
B47-30S 5P Φ47mm 0.6~2um
B47-50S 5P Φ47mm 0.4~0.8um
B47-60S 5P Φ47mm 0.3~0.6um
B47-90S 5P Φ47mm 0.1~0.3um
B47-30LA 5P Φ47mm 0.6~2um
B47-50LA 5P Φ47mm 0.4~0.8um
B47-60LA 5P Φ47mm 0.3~0.6um
B47-90LA 5P Φ47mm 0.1~0.3um
B47-40QSH 5P Φ47mm 0.2~0.5um
B90-01A 5P Φ90mm 7~20um
B90-05S 5P Φ90mm 1~10um
B90-10S 5P Φ90mm 0.9~4um
B90-50S 5P Φ90mm 0.4~0.8um
B90-60S 5P Φ90mm 0.3~0.6um
B90-90S 5P Φ90mm 0.1~0.3um
B90-50LA 5P Φ90mm 0.4~0.8um
B90-60LA 5P Φ90mm 0.3~0.6um
B90-90LA 5P Φ90mm 0.1~0.3um
B90-40QSH 5P Φ90mm 0.2~0.5um
内容量1箱(5枚)注文コード20068196品番B47-05S 5P
参考基準価格(税別)¥8,190販売価格(税込)¥8,998
販売価格(税別)
8,180

ゼータ電位による吸着作用と機械的ろ過作用により従来のフィルターでは除去しにくかった、バクテリア・微粒子・コロイド粒子・ヘイズ等の除去に適しています。

アズワン品番3-5361-06種別B47-05S 5P Φ47mm 1~10um

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする