成分粗たん白質11.8%以上、粗脂肪8.9%以上、粗繊維2.0%以下、粗灰分8.8%以下、水分9.1%以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×40×210
カロリー(kcal)385 / 100g
原材料昆虫粉末(ミルワーム、シルクワーム、コオロギ)、とうもろこし、米、小麦粉、ひまわり油、チキンミール、ビーフミール、デンプン、カテキン、増粘安定剤(カラギーナン)、ミネラル類(塩化Na、リン酸Ca、炭酸Ca)、ビタミン類(A、B1、B2、ナイアシン、パントテン酸、D3、E)、アミノ酸類(タウリン)
対象動物ハムスター・リス・ハリネズミ・モモンガなどの小動物