バッテリー容量(Ah)5.0
付属品バッテリ(BSL1450)×2、充電器(UC18YSL2)、ケース
仕様ブラシレスモーター
質量(kg)1.5
色アグレッシブグリーン
無負荷回転数(min-1[r.p.m])電子パルスモード・テクスモード・ドリルモード/0〜1100、ボルトモード/0〜640、電子クラッチモード/0〜450
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ(電子パルスモード)Φ4.2×75
騒音値(dB)68
バッテリーリチウムイオン
能力(mm)電子パルスモード(木ねじ)Φ4.2×75、ボルトモード(普通ボルト)M4〜M10/(高力ボルト)M4〜M6、テクスモード(テクスねじ)Φ6、ドリルモード(木工)Φ21/(鉄工)Φ10/(モルタル穴あけ)Φ6、電子クラッチモード(小ねじ)M6
バッテリー電圧(V)14.4
蓄電池形名BSL1450
充電器形名UC18YSL2(冷却対応)
トルク(N・m)ボルトモード/30、ドリルモード/11、電子クラッチモード/2.3〜5.3(5段切替)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ボルトモード:30(306)、ドリルモード:11(112)、電子クラッチモード:2.3〜5.3(23〜54)(5段切替)
充電時間(分)約32
本体寸法(全長×高さ)(mm)162×250
ねじ締め能力(mm)ボルト(ボルトモード)M4〜M10
ねじ締め能力(mm)高力ボルト(ボルトモード)M4〜M6
ねじ締め能力(mm) テクスねじ(テクスモード)Φ6