KIJIMA(キジマ)
ハンドルマウントステー ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20069955
品番
204-0683
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
フルカウルのレーシーなスタイルのGSX-R125のハンドル周りに
便利なデバイスやスマホを取付しやすく出来るマウントステーが登場!
純正トップブリッジ対応。
適合メーカー
スズキ
材質
スチール
色
ブラック
有効長(mm)
170
主な適合車種
GSX-R125 18y-
クランプ寸法(mm)
22.2