11050 11050 キルトインナー Teagles (トーマセンイ) 20072508

 

11050 11050 キルトインナー Teagles (トーマセンイ) 20072508 11050 11050 キルトインナー Teagles (トーマセンイ) 20072508 11050 11050 キルトインナー Teagles (トーマセンイ) 20072508 11050 11050 キルトインナー Teagles (トーマセンイ) 20072508

11050 キルトインナー

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20072508 品番11050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

キルティングタイプで暖かな防寒つなぎインナーです。
腰の部分のL字型に開くファスナーでトイレも楽々。

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 種別つなぎ 胸囲(cm)112 股下(cm)71 肩幅(cm)47 着丈(cm)145 機能防寒 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)96〜104 生地中綿キルト
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20072508 11050 65021855 11070 11070 キルトインナーつなぎ Teagles (トーマセンイ) 11070 キルトインナーつなぎ Teagles (トーマセンイ) 1枚 3,990 税込4,389 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20072526
2021-04-14
用途:
クルマ整備と庭作業
サービス業

某◯ークマンのがずっと品切れなので代替として購入。冬季のツナギの下として暖かく十分目的に叶っている。
180cm80kgで3Lにしたが、立った状態でピッタリな感じ。自分はクルマ整備メインなので大きな問題はないが、立ったり座ったりと動き回る作業をしたら突っ張り感を感じそう。そういう方は1サイズ上を…と助言したいが、試着できないのがネックか。
製品としてはこのまま部屋着でいられる軽さと暖かさ、何より安くとても優秀だと思う。

対象商品:
20072508
2020-12-26
用途:
整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスの良い商品です。通常のサイズ表示から選択、横幅はこの下に数枚着用しても充分に余裕がありますが、参考身長の表示がサイズ基準からはかなり大きめなので選択に迷いました。(参考身長からサイズを選択すると実物は小さい可能性あり。)また、足首ニットの締め付けがかなり強く、作業時にずれ難い点と足下からの冷気遮断に良いですが、着る時に足をそのまま通すと破れそうなので、直接ニットを持ち上げ踵を逃がしながら着用していますが、着用してしまえばずれ易い緩めのニットより感触は良いので問題ありません。

対象商品:
20072508
2020-12-22
用途:
寒い日の普段使い
平野喜柳 様

着る前
薄さに不安を感じましたが、思いのほか暖かいです。
着てみて
172p65kgですが、大きめを買ったのに丈が短いのと足首の絞りがちょっときついです。丈が短い分ふくらはぎにかかることにも理由があります。

対象商品:
20072508
2020-11-19
用途:
つなぎのインナー

首のまわりの肌に触れる部分(全体に使ってる青い素材)がチクチクします。硬い繊維でも飛び出しているのかと手で触ってもわからない。赤くかゆくなってしまいます。
ナイロン生地が良くないのかと思います。【化繊負け】という場合もあるので肌の弱い人はやめた方が良いでしょう。

対象商品:
20072492
2021-02-10
用途:
夜の工場
有限会社マツオエンジニアリング 様

軽いのに意外と暖かいです。他社のもう少し厚手のものより暖かいかもしれません。

対象商品:
20072508
2021-02-01
用途:
自動車整備時
CARPIT NAKANO 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思っていた以上に
軽くて着やすいし暖かい
が、しゃがんだ作業がしにくい

2020-03-15
用途:
工場内での作業
建設業・工事業

暖かいです。ただ足首の締め付けがきつめでそのためしゃがむとやや突っ張ります。
足首は緩めの丈長めにして欲しいです。
当方183cmで3L購入

対象商品:
20072526
2019-01-05
用途:
整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

問題無し。
インナースーツは以前から愛用しています。
自分の体格に合った物はワークマン等では中々置いていないんですよね(182cm、75キロ)
これは大丈夫でした。
胴回りも十分に余裕があるので、屈んでの作業も問題無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする