ユニワールド
ユニワールドの シャツ・インナー
ユニワールドの 靴下
WORKS HOMME サンバーナー 綿混 モク カカト付 5本指 2P
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2足)
注文コード
20074678
品番
SB403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
履くだけで発熱!
身体から出る水分を繊維が吸湿し熱に変え暖かく保つ
色
アソート
材質
綿・ポリウレタン・アクリレート系繊維
サイズ(cm)
24.5〜27
指タイプ
5本指
入数
2足
特性
発熱