FB-250 業務用グリスフィルター ヤマトヨ産業 20075073 FB-250 業務用グリスフィルター ヤマトヨ産業 20075073 FB-250 業務用グリスフィルター ヤマトヨ産業 20075073

業務用グリスフィルター

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 20075073 品番 FB-250
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

交換型グリスフィルターでコスト削減!通気抵抗が少なく効率良く油をキャッチ!ダクト内の汚れを軽減します。ワンタッチで手間無く交換出来る優れもの!!

用途飲食店舗厨房内ダクトに取付ける交換型グリスフィルター 材質ガラス長繊維、特殊難燃剤 寸法(横×縦×厚さ)(mm)245×495×25
注意
※フィルターはガラス繊維の為、廃棄は各自治体に従って下さい。取付ける際には、火災予防条例を遵守し、火元より1m以上離してご使用下さい。

商品説明動画

業務用グリスフィルタ ファイバ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20075055
2019-06-08
用途:
厨房のダクトフィルターとして
株式会社もっこす亭 様

5日ほどで見て分かるぐらい黒くなってきたのでそれなりに機能してる様です
装着の時にグラスファイバーがポロポロと落ちるのはちょっと残念です

付けた後はしばらく腕が痒くなるので長袖の作業着と手袋は必須

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする