※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーラジアクス Z

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード20075362 品番7000C00300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

特殊研磨布を使用していますので、切れ味鋭く高寿命で、安定した研削力と仕上げ面が得られます。

外径(Φmm)100 粒度60 砥材Z 用途バリ取り、サビ取り、塗装剥離、溶接部の磨き等。 長さ(mm)23 穴径(Φmm)16(15) ペーパー寸法(mm)23 最高使用周速度(m/s)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする