NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の ディスク研磨材
NORITAKE(ノリタケ)の 研磨ディスク
スーパーラジアクス Z
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
20075387
品番
7000C00320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊研磨布を使用していますので、切れ味鋭く高寿命で、安定した研削力と仕上げ面が得られます。
外径(Φmm)
180
粒度
36
砥材
Z
用途
バリ取り、サビ取り、塗装剥離、溶接部の磨き等。
長さ(mm)
25
穴径(Φmm)
22
ペーパー寸法(mm)
25
最高使用周速度(m/s)
80