NORITAKE(ノリタケ)
ブラックドンホーク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
粒度
24
24
36
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
20075545
品番
1000C92112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寿命重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、高寿命タイプです。砥石磨耗を抑えたい作業に最適です。
用途
一般鋼の削り作業
粒度
24
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
硬度
P
外径(Φmm)
100
砥粒
A
適合材
一般鋼
最高使用周速度(m/s)
72