曜日別特売
1000C46152 ホワイトドンホーク NORITAKE(ノリタケ) 20075606

ホワイトドンホーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
外径(Φmm)180
粒度24
穴径(Φmm)22
硬度N
内容量1箱(25枚)注文コード20075606品番1000C46152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。

用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業外径(Φmm)180厚さ(mm)6穴径(Φmm)22粒度24砥粒WA硬度N適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする