7000C00470 ラジアクス Sタイプ NORITAKE(ノリタケ) 20075685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラジアクス Sタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード20075685 品番7000C00470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

特殊研磨布を使用していますので、切れ味鋭く高寿命で、安定した研削力と仕上げ面が得られます。

外径(Φmm)100 粒度60 砥材A 用途バリ取り、サビ取り、塗装剥離、溶接部の磨き等。 長さ(mm)25 穴径(Φmm)16(15) ペーパー寸法(mm)25 最高使用周速度(m/s)72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20075712
2017-04-05
用途:
切断面の研磨、溶接時のタングステン磨き

値段の方は高めですが、その分長持ちします。回転時のブレも無く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする