5415 5415 防水防寒ズボン Winter Cherry 20076464

 

5415 5415 防水防寒ズボン Winter Cherry 20076464 5415 5415 防水防寒ズボン Winter Cherry 20076464 5415 5415 防水防寒ズボン Winter Cherry 20076464 5415 5415 防水防寒ズボン Winter Cherry 20076464

5415 防水防寒ズボン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20076464 品番5415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

軽量なポリエステルPUコーティングを使用した防水防寒ズボン。
パンツ裾幅調節機能により、状況に合わせて裾幅を調節できます。
パンツ裾を二重にし、足元から冷気をシャットアウト。
前開きズボン、ウエスト幅調節機能付。

チャコール サイズM 混率(%)表地/ポリエステル100(PUコーティング)、裏地・中わた/ポリエステル100 股下(cm)74 種別ズボン 渡幅(cm)33 適応胴囲(cm)72〜80 耐水圧(mmH2O)5000 生地ポンジリップストップ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20076464
2019-01-07
用途:
雨天時の通勤や軽作業
その他業種

防寒撥水は良いが、ポケットが無いのがとっても残念。

対象商品:
20076464
2018-02-26
用途:
完成前補修作業
株式会社オーランド 様

軽くて作業用ズボンの上から着用でき温かいので作業者に好評

対象商品:
20076473
2016-03-01
用途:
場内パトロール、洗車
岡山センコー運輸株式会社 様

薄くて、軽く、ゴワゴワ感も少なく、暖かいので、使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする