※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅管(軟/コイル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 外径(Φmm)12 厚さ(mm)1.5 注文コード20076849 品番MTCUN-12×1.5-20m
参考基準価格(税別)¥72,800 販売価格(税込) ¥79,970
販売価格(税別)
72,700
この商品は外径・厚さ・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)12 長さ(m)20 肉厚(mm)1.5 アズワン品番3-2355-26 厚さ(mm)1.5 JIS規格H3300 C1220T-O
注意
※外径、肉厚、長さ等、公差指定のない商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする