※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 継手・パイプ
アズワンの パイプ
アズワンの 銅管
銅管(軟/コイル)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
外径(Φmm)
15
厚さ(mm)
1.5
注文コード
20076894
品番
MTCUN-15×1.5-20m
参考基準価格(税別)
¥96,100
販売価格(税込)
¥105,600
販売価格(税別)
¥
96,000
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
15
長さ(m)
20
肉厚(mm)
1.5
アズワン品番
3-2355-31
厚さ(mm)
1.5
JIS規格
H3300 C1220T-O
注意
※外径、肉厚、長さ等、公差指定のない商品です。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類