※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 継手・パイプ
アズワンの パイプ
アズワンの 銅管
銅管(直)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
20077043
品番
MTCUT-6×1.2
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,569
販売価格(税別)
¥
7,790
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
長さ(m)
1
肉厚(mm)
1.2
アズワン品番
3-2357-07
厚さ(mm)
1.2
JIS規格
H3300 C1220T-1/2H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※5mの商品を切断しますので、1mよりマイナス目になる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類