※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅管(直)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 20077147 品番 MTCUT-10×1
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,980
販売価格(税別)
11,800
外径(Φmm)10 長さ(m)1 肉厚(mm)1 アズワン品番3-2357-17 厚さ(mm)1 JIS規格H3300 C1220T-1/2H
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※5mの商品を切断しますので、1mよりマイナス目になる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする